三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46389806
品番
EL-LYB4332A AHX(25N5)
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
(埋込穴)220×1235
消費電力(W)
38
定格
初期照度補正・調光(信号)20〜100%
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×2
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
120
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
34
光束(Lm)
4560
演色指数(Ra)
83