三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46389815
品番
EL-LYB4332A AHX(39N4)
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
(埋込穴)220×1235
消費電力(W)
53
定格
初期照度補正・調光(信号)20〜100%
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×2
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.4
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)
47
光束(Lm)
7340
演色指数(Ra)
83