直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46389824 品番 EL-LYB4342A AHX(25N5)
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
定格電圧(V)AC100〜242 仕様(埋込穴)220×1235 消費電力(W)38 定格初期照度補正・調光(信号)20〜100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W)34 光束(Lm)4250 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする