三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46389849
品番
EL-LYL4011B AHN(25N5)
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
20
定格
固定出力
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×1
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2470
演色指数(Ra)
83