直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46389876 品番 EL-LYL4011B AHX(39N4)
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)28 定格初期照度補正・調光(信号)20〜100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×1 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.1 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)3840 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする