三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
用途別ベースライトウォールウォッシャ 直付形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46389919
品番
EL-LYX4011A AHX(39N4)
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
28
定格
初期照度補正・調光(信号)20〜100%
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×1
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.4
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)
24
光束(Lm)
3400
演色指数(Ra)
83