三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
可
消費電力(W)
76
注文コード
46389928
品番
EL-LYX4014A AHX(25N5)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥113,700
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
下面開放タイプ
消費電力(W)
76
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×4
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
121
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
67
光束(Lm)
9200
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可