直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46389946 品番 EL-LYX4022A AHX(25N5)
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
定格電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)38 定格初期照度補正・調光(信号)20〜100% ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W)34 光束(Lm)4560 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする