直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 消費電力(W)38 注文コード46390007 品番EL-LYX4062B AHN(25N5)
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は調光の可否・消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様下面開放タイプ 消費電力(W)38 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W) 光束(Lm)4700 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする