直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46390043 品番EL-LYX4072B AHN(25N5)
参考基準価格(税別)¥76,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)38 定格固定出力 ランプの種類LDL40×2 エネルギー消費効率(Lm/W)115 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 仕様遮光制御タイプ 平均演色評価数(Ra)83 平均消費電力(W) 光色昼白色(5000K) 定格光束(Lm)4370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする