三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の ルーバ・カバー
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46390077
品番
EL-LYX4072B AHX(39N4)
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
53
定格
初期照度補正・調光(信号)20〜100%
ランプの種類
LDL40×2
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.4
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
仕様
遮光制御タイプ
平均演色評価数(Ra)
83
平均消費電力(W)
47
光色
昼白色(5000K)
定格光束(Lm)
6810