三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46390165
品番
EL-SC8010N/4 AHTZ
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
1台で連続調光(5〜100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ
消費電力(W)
51.8
定格
段調光機能付調光5〜100%
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
158.6
光束(Lm)
8220
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ
クラス800(FHP32形x4灯器具相当)
演色指数(Ra)
85