三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46390199
品番
EL-SK2512N/3 AHTZ
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
(埋込穴)□350
消費電力(W)
20.5
定格
段調光機能付調光5〜100%
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.6
光束(Lm)
2720
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ
クラス250(FHT32形x2灯器具相当)
演色指数(Ra)
85