三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46390269
品番
EL-SK5002AMM AHZ
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
(埋込穴)□450
消費電力(W)
55.3
定格
初期照度補正・調光(信号)5〜100%
色温度(K)
3000〜5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.4
光束(Lm)
5940
LED寿命(時間)
40000
明るさ
クラス600(FHP32形x3灯器具相当)
演色指数(Ra)
85