LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46390278 品番 EL-SK5512N/4 AHTZ
参考基準価格(税別)¥76,700 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
定格電圧(V)AC100〜242 仕様(埋込穴)□450 消費電力(W)40.4 定格段調光機能付調光5〜100% 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.5 光束(Lm)5680 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさクラス550(FHP32形x4灯器具相当) 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする