LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46390357 品番 EL-SK8002AMM AHZ
参考基準価格(税別)¥118,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
定格電圧(V)AC100〜242 仕様(埋込穴)□600 消費電力(W)86.6 定格初期照度補正・調光(信号)5〜100% 色温度(K)3000〜5000 エネルギー消費効率(Lm/W)108.4 光束(Lm)9390 LED寿命(時間)40000 明るさクラス1000(FHP45形x3灯器具相当) 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする