LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46390375 品番 EL-SK8011N/4 AHTZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
定格電圧(V)AC100〜242 仕様(埋込穴)□450 消費電力(W)51.8 定格段調光機能付調光5〜100% 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)151.3 光束(Lm)7840 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさクラス800(FHP32形x4灯器具相当) 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする