LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46390393 品番 EL-SK9011N/5 AHTZ
参考基準価格(税別)¥74,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
定格電圧(V)AC100〜242 仕様(埋込穴)□600 消費電力(W)58.6 定格段調光機能付調光5〜100% 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.2 光束(Lm)8690 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさクラス900(FHP45形x3灯器具相当) 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする