三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46390549
品番
MY-EH208430/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
5.8
定格
固定出力
機能
段調光機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
790
演色指数(Ra)
85