三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
11.2
注文コード
46390707
品番
MY-EV215430/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
11.2
定格
固定出力
機能
段調光機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.3
光束(Lm)
1550
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
85