LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)30.4 注文コード46390847 品番MY-EV950430/N AHTN
参考基準価格(税別)¥145,400 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は消費電力など17種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)30.4 定格固定出力 機能段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)159.5 光束(Lm)4850 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする