三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ ウォールウォッシャ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46390899
品番
MY-N450301/N AHZ
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
省電力タイプ
消費電力(W)
26.5
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
178.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
23.8
光束(Lm)
4740
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可