三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ ウォールウォッシャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46390908
品番
MY-N450331/N ACTZ
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
電磁波低減用、医療施設・半導体工場向け
消費電力(W)
32.5
定格
段調光機能付5〜100%連続調光形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
148.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
‐
光束(Lm)
4840
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可