三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ ウォールウォッシャ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
36.7
平均消費電力(W)
‐
注文コード
46390935
品番
MY-N470301/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,000
この商品は
消費電力・平均消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
省電力タイプ
消費電力(W)
36.7
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
174.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
‐
光束(Lm)
6420
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46390935
MY-N470301/N AHTN
18864006
MY-N470401/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ
三菱電機
1セット
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)