LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46391023 品番 MY-SC460101N/5 AHTX
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

発光面を天井から浮かせることで、軽快な雰囲気と賑わいのある空間を演出します。
空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。

定格電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)35 定格25〜100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)172.8 光束(Lm)6050 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさFHP32形x3灯器具 相当 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする