三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・半埋込兼用形
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46391039
品番
MY-SC460102N/4 AHTX
参考基準価格(税別)
¥87,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
カバー側面の光を抑え、落ち着いた空間を演出する遮光タイプ。
空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
(埋込穴)□430
消費電力(W)
35
定格
25〜100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
167.7
光束(Lm)
5870
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ
FHP32形x3灯器具 相当
演色指数(Ra)
85