三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・埋込兼用形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46391048
品番
MY-SC485100N/4 AHTX
参考基準価格(税別)
¥75,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
上方光束により、天井面の輝度を高めることで開放的で明るい雰囲気を与えます。
空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
(埋込穴)□370
消費電力(W)
51.8
定格
25〜100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
167.1
光束(Lm)
8660
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ
FHP32形x4灯器具 相当
演色指数(Ra)
85