LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 化粧枠タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46391093 品番 MY-SK412101N/4 AHTX
参考基準価格(税別)¥102,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
定格電圧(V)AC100〜242 仕様(埋込穴)□450 消費電力(W)77.1 定格25〜100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153 光束(Lm)11800 明るさFHP45形x4灯器具 相当 演色指数(Ra)85 白バッフル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする