曜日別特売
V-12JC2 居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ 三菱電機 46391337

居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台風量(m3/h)(50/60Hz)25/29.5注文コード46391337品番V-12JC2
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。
コンパクトボディ。

羽根径(Φmm)85付属品接続パイプ250mm仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能質量(kg)2.5電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)6/6.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163騒音値(dB)(50/60Hz)31/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)25/29.5機外静圧(Pa)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46391337
2022-10-24
用途: 部屋の空気の換気
有限会社小林商会

換気量は確かに多くなったが、使用音量も高くなった
一日中使用するためもう少し音量を下げたら最良の品物に成るのですが。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする