居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 風量(m3/h)(50/60Hz)25/29.5 注文コード46391346 品番V-12JC2-BE
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は風量など7種類から選べます 他の種類を見る

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。
コンパクトボディ。

羽根径(Φmm)85 付属品接続パイプ250mm 仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 質量(kg)2.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)6/6.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163 騒音値(dB)(50/60Hz)31/32.5 風量(m3/h)(50/60Hz)25/29.5 機外静圧(Pa)0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46391337
2022-10-24
用途:
部屋の空気の換気
有限会社小林商会 様

換気量は確かに多くなったが、使用音量も高くなった
一日中使用するためもう少し音量を下げたら最良の品物に成るのですが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする