ユニバーサルpH試験紙 roll

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 46391425 品番 JT0450
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、
変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。

仕様プラスチックディスペンサー入り TGK品番007-44-10-76 幅(mm)7 長さ(m)5 目盛1.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 pH測定有効範囲1.0〜11.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
試料のpH測定
立教大学理学部 様 (教育・研究機関)

あらゆる値のpHが測定できるので重宝しています。小さく切れば、消費量が少なくて済むので、きわめて経済的です。

対象商品:
46391425
2021-04-27
用途:
洗濯や濯ぎの時のアルカリ度酸性度、次亜塩素酸消毒液のアルカリ度の判定
医療・福祉・介護関連業

他社製品よりも、繰り出しやすいので助かる。失敗がまず無い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする