DCモーター 23cm サーキュレーター 上下左右自動首振り (リモコン) 静音モード搭載 風量8段階調節

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46391443 品番YAR-AD23E(WB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

羽根径23cmのサーキュレーター。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。風量調節8段階。DCモーターで省電力。上下左右首振り操作もできる便利なフルリモコン仕様。エアコンや暖房機器との併用で冷暖房効率をアップ、夏冬2シーズン活躍。洗濯物の部屋干しの乾燥時間の短縮にも。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×240×380 用途扇風機、せんぷうき、フロアファン、空気循環機として。 質量(kg)2.8 ホワイトブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)28 コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)23 首振角度(°)左右合計55、上下合計85 風量8段階 保証期間お買い上げ日より1年 タイマー時間(切)1・2・4 操作方法リモコン(本体/マイコンスイッチ、風量調節ダイヤルスイッチ) リモコンあり 左右首振 上下首振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする