※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神子島製作所(桃印)
業務用角蒸器2段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46391714
品番
30cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,700
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
茶碗を並べる際にたくさん入る便利な角型です。
サイズ(cm)
30
仕様
(一段当たり茶碗数)約9
材質
18-8ステンレス
外寸(mm)
(蒸し段一段)300×300×125
容量(升)
(1段当りの御飯)約2
注意
※電磁調理器には対応しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46391714
30cm
46700825
2段30cm
PE 18-8業務用角蒸器
神子島製作所(桃印)
1台
¥
39,980
税込
¥43,978
注文コードが変更になりました