曜日別特売
45cm 業務用角蒸器2段 神子島製作所(桃印) 46391766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用角蒸器2段

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46391766品番45cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,800

茶碗を並べる際にたくさん入る便利な角型です。

サイズ(cm)45仕様(一段当たり茶碗数)約20材質18-8ステンレス外寸(mm)(蒸し段一段)450×450×125容量(升)(1段当りの御飯)約4
注意
※電磁調理器には対応しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4639176645cm467008772段45cm45cm PE 18-8業務用角蒸器 神子島製作所(桃印) 46700877PE 18-8業務用角蒸器神子島製作所(桃印)1台
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする