※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーキッチンポット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46392308 品番 28cm 手付
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

本体にテーパーがあり重ね収納ができます。

材質18-8ステンレス 容量(L)約15.5 内径×深さ(mm)280×280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46392229
2021-01-12
用途:
出汁を冷蔵庫で保存

底に向かってすぼまっているので重ねられます。
重ねた時に張り付かないように中程に突起があります。使っていて不便なところを改善してあるとてもいい商品です。
同様の商品に比べ割高ですが買って価値のある物だと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする