画像準備中

MC サーボ R88G

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)2 減速比33 回転数(min-1[r.p.m])3000 注文コード46395946 品番R88G-HPG50A332K0B
参考基準価格(税別)¥455,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は出力・減速比・回転数など192種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 出力(kW)2 回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状ストレート軸 減速比33 種類減速機 取付方式フランジ取付 電源交流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする