ライオン DENT.e-フロス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40m) 注文コード46396359 品番-
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

唾液に触れるとスポンジ状に膨らむエキスパンディングフロスを採用。
歯面に沿わせやすく、膨らんだあとは刷掃面積が広いために、効率的にプラークを除去できます。
唾液でスポンジ状に膨らむエキスパンディングフロス。
効率的にフロッシング唾液に触れると膨らみ、直径が約4倍のスポンジ状になるエキスパンディングフロスを採用。独自の3次元ループ構造で、刷掃面積が広いために効率的、効果的にプラーク除去ができます。
歯面に沿わせやすく歯肉にソフト。唾液に触れるとフロスの「水溶性ワックス」が溶け出し、歯間部に入れやすく、初心者の方でも、歯肉に触れる歯頸部や歯肉縁下のフロッシングができます。
フロスを巻く指にもソフトな感触で、初心者の嫌がる指の痛さがありません。
使いやすく携帯に便利な半透明ケースを採用。フロスの減り具合も一目で分かります。
使用後に爽快感が残るソフトなミントフレーバーを採用。

注意
※色はお選びいただけません。ホワイト、ブルー、オレンジ、パープル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46396359
2021-07-26
用途:
歯ミガキ
サービス業

唾液でフロスが膨らみガーゼみたいになり気持ちよく取れます

2021-03-12
用途:
生活
その他業種

歯間がせまく、かなり細めのフロスを使っていました。けれど、歯の矯正でさらに狭くなり、それも入りにくくなり、切れて繊維が残って、なかなか取れなくなったりして困っていました。
歯科医院で使っているのが、こちらだと聞いて取り寄せましたが、快適に使えています。
少し幅のある糸なので歯にあたる面積も広く、きれいになりやすそうです。また、指に巻いてもくいこむ感じが少ないです。

使い方の紙も入っていて、とても親切だと思いました。それによると唾液にふれるとスポンジ状にふくらむので、歯面に沿わせやすく歯肉にもソフトだとあります。
ミントフレーバーですっきり感がありますが、個人的には、とくにその必要は感じていません。

対象商品:
46396359
2020-02-17
用途:
日常
その他業種

行きつけの歯医者さんのお勧めで使っています。ここのフロスの使用感が好きで、何度もリピしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする