- ルシェロ フロス GC 46396404

 

- ルシェロ フロス GC 46396404
- ルシェロ フロス GC 46396404

ルシェロ フロス

(11件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(30m)ピンク注文コード46396404品番-
参考基準価格(税別)¥315販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ルシェロフロスは、髪の毛の約1/100の細さの極細繊維である、マイクロファイバーを採用。約1400本という当メーカー従来品比約5倍の豊富な繊維数で次々と歯面のプラークを強力に取り除きます。
一般的なデンタルフロスは繊維の断面が滑らかな円形のため、プラークを十分に取り除くことができません。ルシェロフロスの断面は鋭いエッジの付いたくさび状。プラークを繊維内にからめ取り、しっかりと除去します。

ピンクタイプミントワックス
注意
※白色のみがワックスなしタイプとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46396404
2025-04-26
用途: 食後に
建設業・工事業

昼食時周りに水道がない環境なので歯磨き出来ないので、
食後にフロスを使って歯間のカスを取っています。
個人的にはワックスありのほうが好みです。

対象商品 : 46396395
2025-03-11
用途: 毎日の歯磨きの前に
サービス業

滑りも良く、コスパも良さそうです。
毎日の、習慣にしたいです。

対象商品 : 46396404
2024-01-08
用途: 歯磨き時
サービス業

ワックスの付き、ワックスなしの選択肢があるのが良いです。ワックス付きはミントの味が付いています。人工的な味が苦手なんですが、このミントの味はそこまで気になりません。ワックスなしは糸がほぐれて歯垢を絡め取りやすいらしいです。初めはワックスなしタイプを使っていましたが、後に、ワックス付きで糸がまとまっている方が使いやすかったので、変更しました。安いし長さを気にせず使えるのもポイントが高いです。

対象商品 : 46396395
2023-06-24
用途: 携帯用
サービス業

最近、食事をすると歯にものが詰まるようになり外出時でも携帯して使用しています。
フロスの太さなどちょうどよいですし、歯医者でも同じものを取り扱っていたので間違い無いと思っています。

対象商品 : 46396386
2022-05-30
用途: 歯磨き後使用しています。
愛和歯研サービス業

歯磨き後使用しています。
以前使用していた赤より私的には良い香りがします。

対象商品 : 46396088
2021-09-30
用途: 口腔ケアで使用
Cafe香逢飲食業

ワクッスなしの為、綺麗に隙間に入ったものがとれます。ずっとこの商品を愛用しています。

対象商品 : 46396386
2021-01-13
用途: 歯間のメンテナンス
その他業種

もう何年もこればかりです。しなやかでかつしっかりとヨゴレが取れる気がします。

対象商品 : 46396088
2020-06-08
用途: バイクのエンブレム外し
医療・福祉・介護関連業

バイクのエンブレム外しに使用しています。
ヒートガンで温め、冷めないうちにこのデンタルフロスでカウルとエンブレムの間をシコシコするときれいに外せます。金属だと傷つきますし、糸では切れてしまうので、この強さと柔軟性が良いのです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする