omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター(原動機)
omron(オムロン)の サーボモーター
MC サーボ R88M-G
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全110種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46396576
品番
R88M-G10030L-OS2
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
出力(kW)
0.1
回転数(min
-1
[r.p.m])
300
ブレーキ有無
無
減速機有無
有
軸の形状
キータップ付き
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電源
交流
印加電圧(V)
AC100
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。