1730132 ワンタッチ腹帯 ハクゾウメディカル 46396709

 

1730132 ワンタッチ腹帯 ハクゾウメディカル 46396709
1730132 ワンタッチ腹帯 ハクゾウメディカル 46396709

ワンタッチ腹帯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズハーフS
ウエスト(cm)(適合)55~80
内容量1枚注文コード46396709品番1730132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

主に外科手術後の創部を保護するための腹帯です。
かぶれやムレが少なく、肌触りが快適です。
身体に的確にフィットし、ズレにくくなっています。
適度な伸縮性で、創部への圧迫を軽減します。
日本国内縫製品です。

用途開腹手術後の保護、保温、固定。ガーゼ等の固定。ストマ等の固定。その他腹部の保護。ウエスト(cm)(適合)55~80サイズハーフS寸法(cm)(腹帯)17×120
注意
※装着時、表裏に注意してご使用ください。
※晒生地が綴じている側を上にしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする