マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
下水管パワーLED
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46396894
品番
G200-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
完全防水の強力水中ライト
驚くほどの大光量。
光源
パワーチップ型LED×1
使用電池
単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命
実用点灯約8時間
寸法(mm)
Φ44×165
質量(g)
(ライト)190
材質
ABS樹脂
防水性
1m
全長(mm)
4.02
収納長(m)
1.3
質量(kg)
1
本数
(継)4
管径(Φmm)
最小:Φ20、最大:Φ29
付属品
収納ケース、単3形乾電池×4本
明るさ(Lm)
200
マイゾックスコード
222694
用途
下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検