エスコ
エスコの 服飾小物
エスコの ベルト 服飾小物
作業用ベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46396946
品番
EA925KD-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,138
販売価格(税別)
¥
5,580
バスケットに入れる
厚手牛革製のシンプルデザイン。
材質
牛革
ベルト長さ(mm)
約1200
ベルト幅(mm)
50
バックル
ダブル
厚さ(mm)
3
胴ベルト(mm)
737〜1168
アズワン品番
64-2278-49
関連資料:
その他資料(1.67MB)