自動回転ステージ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 テーブル長さ(mm)70 耐荷重(N)(水平)78 テーブル径(Φmm)- 注文コード46398154 品番RA07A-T02
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品はテーブル長さ・耐荷重・テーブル径など7種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.9 材質(本体)アルミ合金 種類回転ステージ 再現性≦0.002° モーターPK523HPMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相、基本ステップ角0.36°、リード線5本) テーブル径(Φmm)- 分解能(フル/ハーフステップ)0.001364°/0.000682°、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.0000682° 耐荷重(N)(水平)78 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式タンジェントバー 移動ガイドクロスローラベアリング 移動量(°)±5 テーブル幅(mm)70 テーブル長さ(mm)70
関連資料:(0.03MB)(0.71MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする