LDA3N-G-E17 IS5 LED電球 E17 密閉器具・断熱材施工器具対応 オーム電機 46399256

LDA3N-G-E17 IS5 LED電球 E17 密閉器具・断熱材施工器具対応 オーム電機 46399256 LDA3N-G-E17 IS5 LED電球 E17 密閉器具・断熱材施工器具対応 オーム電機 46399256

LED電球 E17 密閉器具・断熱材施工器具対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46399256 品番LDA3N-G-E17 IS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小形電球25形相当の明るさ。
約230°の広配光タイプ。
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応。
密閉器具対応。
省エネ法2017年度目標基準達成。

口金E17 光源色昼白色相当 定格消費電力(W)2.7 全光束(Lm)300 全長(mm)72 質量(g)30 電源(V)交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)37 平均演色評価数(Ra)82 保証期間5年 エネルギー消費効率(Lm/W)111.1 使用場所屋内 定格入力電流(mA)50
注意
※屋外では使用しないで下さい。
※次のような器具には絶対に使用しないこと
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯器具など
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により
使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※次のような環境で絶対に使用しないこと
・水滴などがかかる場所
・直流電源

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46399256
2019-10-11
用途:
蛍光灯や電球と交換
京朋ガレージ中嶋 様

特に変わりは無い 一般的なLED旧 価格は安い部類 大きさは平均的

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする