JTC
JTCの 研磨(空圧)
JTCの サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46399448
品番
JTC7664
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
自吸塵式
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
仕様
マジックパットダストパック付、チャック付き
寸法(mm)
125、6穴
質量(g)
900
ホース内径(Φmm)
先端:27
ホース長さ(m)
ダスト:1.9
オービットダイヤ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応