TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込キャスター ECO/SUH用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46399475
品番
ISTH-E100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
自在(エラストマー車)
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
差込み
取付高(mm)
127
許容荷重(daN)
50
偏心(mm)
32
商品説明動画
【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
参考になった