ハトプロテクターEco T型 8ヶ入止め具セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46399651 品番HPE1H8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハトプロテクターEcoで寄せつけない対策を!
あらゆるシーンに合わせて、ハトプロテクターEcoならカンタン施工でフン防止。高品質な再生材と耐候材を使用しているため、ずっと長持ち!本体8個と専用止め具のセット品です。
T型:連結に便利なジョイント付きで広範囲の設置に適しています。鳥害の予防段階の措置として効果的です。
再生PP98%使用、エコマーク取得の環境配慮型製品です。 (エコマークNo. 24 118 018)
再生材を使用しておりますが、耐侯剤を添加しており、通常品と同等の強度があります。
軽量な樹脂製で先端が丸く、人や動物を傷つけにくい為、安心してご使用いただけます。
柔軟な樹脂製の為、曲げる事や設置スペースにあわせてのカットが可能です。
再生PPを使用している為、生産ロット毎に多少の色調違いが発生する場合があります。

用途
セット内容:本体8個、止め具18個(2個は予備)、施工手順書
専用留め具をご利用ください。
敷き詰めて設置可能:ジョイントすることでスペースに合わせ、敷き詰めての設置に適しています。鳥害の予防に効果的です。
長さ(mm)本体:600 高さ(mm)本体:103 質量(g)本体:95 奥行(mm)本体:60 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号24 118 018
注意
※ハトプロテクターEcoを設置する際には、梱包箱に同梱されている「施工手順書」をご熟読の上、安全・確実に行ってください。
※本製品の先端はとがっているため危険です。みだりに振り回したり投げたりしないでください。
※本製品は再生品を使用しているため、生産ロット毎に多少の色違いが発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする