オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 専門診療・科目別
オムロンヘルスケアの 呼吸器・アレルギー科
オムロンヘルスケアの 吸入器
メッシュ式ネブライザ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46399685
品番
NE-U100
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
使いやすくお手入れがしやすい新構造の薬液ボトルのメッシュ式ネブライザ。
電池式で持ち運びに便利な軽量・小型デザインです。
運転音が気にならない静音設計。
本体を傾けても横にしても使用可能です。
付属品
本体カバー、マウスピース、吸入マスク(M)、マスクアダプタ、薬液ボトル、メッシュキャップ×2コ、ソフトケース
容量(mL)
10
質量(g)
120
電源
専用ACアダプタ(別売)、単3乾電池×2コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×60×130
噴霧量(mL/min)
0.25〜0.9
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B1X10002000040
医薬品医療機器等法
一般医療機器