SIGMAX(シグマックス)
SIGMAX(シグマックス)の 固定帯
SIGMAX(シグマックス)の その他固定帯
ニールスプリントSPプリカット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚×1パック)
注文コード
46399755
品番
197323
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル素材の織布に水硬化性樹脂を含浸させた芯材を使用。鋭い棘が出ず、切断面の処理が不要です。
十分な固定力と扱いやすいモールディング性で患部をホールド。
装着したままレントゲン撮影が可能。
規格
3号B
寸法(幅W×長さL)(cm)
7.5×60
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10205002002
医薬品医療機器等法
一般医療機器