MC サーボ R88M-K

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)7.5 回転数(min-1[r.p.m])2000 軸の形状キータップ付き 注文コード46401101 品番R88M-K7K515T-S2
参考基準価格(税別)¥840,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品は出力・回転数・軸の形状など326種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)7.5 回転数(min-1[r.p.m])2000 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状キータップ付き 種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流 印加電圧(V)AC200(絶対値エンコーダ付き)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする